イチヤナギ
イチヤナギの ナット
イチヤナギの ゆるみ止めナット
スカートナット(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44812844
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
山数
5
質量(g)
6.4
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
8.3
寸法D(mm)
16
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
13.9
寸法h(mm)
5.8
ねじ山種類
メートル並目