簡易PAセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大出力(W)340+340(ダイナミック)、280+280(連続) 注文コード44812898 品番STAGEPAS600BT
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥150,700
販売価格(税別)
137,000
この商品は最大出力など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。
STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。
いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。

付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2 仕様ミキシングチャンネル数:10、CHイコライザー:3バンド (最大±15dB)HIGH シェルビング:8 kHz、MID ピーキング:2.5kHz、LOW シェルビング:100 Hz、CH機能:Hi-Zスイッチ:CH4、 ST/MONOスイッチ:CH5/6-9/10、内蔵デジタルエフェクター:SPXデジタルリバーブ (4プログラム、パラメーターコントロール)、内蔵プロセッサー:フィードバックサプレッサー、 1-Knob Master EQ(TM)、コンポーネント:LF:10”(25cm) コーン、HF:1.4” (3.56cm) ボイスコイルコンプレッションドライバー 質量(kg)25.4 (スピーカー:10.8×2+ミキサー:3.8) タイプシステム:パワードミキサー + パッシブスピーカー x2 形式2wayバスレフ型 電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2) 消費電力(W)35(Idle)、100 (1/8出力) 出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き 最大出力(W)340+340(ダイナミック)、280+280(連続) 角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50 ハンドル天面×1 電源電圧(V)100〜240 (50Hz/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:335×545×319、ミキサー:348×197×135 コントロール外部:リバーブフットスイッチ 音圧レベル(dB)129SPL/speaker(最大出力/スピーカー(実測値ピーク) IECノイズ@1m) プロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM) ソケットポールマウント:34.8〜35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備) 周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB) アナログ入力4モノマイク/ライン+6モノ/3ステレオ ライン デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする