サーフェスマウントスピーカー(1ペア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード44812907 品番VS4
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。

ブラック 付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー 仕様コンポーネント:10cmコーン(LF) 質量(kg)1.9 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:110×110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×243×172 音圧レベル(dB)出力:88SPL(1W、1m) コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W) 周波数帯域(Hz)再生:100-20k(-10dB) 許容入力NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)
注意
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする