サブウーファー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード44812943 品番VXS10S
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー
Lo-Z接続専用モデル
バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現
ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載
シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載
エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能

ブラック 付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属) 仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル) 適合感度:96dB SPL(1W、 1m) 質量(kg)16.5 形式バスレフ型サブウーファー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389 仕上黒(マンセルN3近似値) 音圧レベル(dB)最大:125dB SPL コネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-) インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり) 周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB) 許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする