色ホワイト付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式フルレンジ、密閉式角度(°)公称指向:150×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×178×139仕上白 (マンセルN9近似値)音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)コネクタバリアストリップ式×1 (インプット:+/-)インピーダンス(Ω)定格:100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k( 3.8W)、 2.7k(1.9W)周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)