曜日別特売
VXS8 サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ) 44813056

VXS8 サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ) 44813056
VXS8 サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ) 44813056

サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットブラック注文コード44813056品番VXS8
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。
PGM180Wの高耐入力を実現

ブラック付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)8.2形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239仕上黒(マンセル N3近似値)音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする