サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード44813065 品番VXS8W
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。
PGM180Wの高耐入力を実現

ホワイト 付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属) 仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF) 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)8.2 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向:100×100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239 仕上白(マンセル N9.3近似値) 音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m) コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-) 防水仕様IP35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W) 周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB) 許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする