色ブラック付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)5.2形式フルレンジバックカン バスレフ角度(°)公称指向:140円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)285×112適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3仕上白(マンセル N9.3近似値)音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W )周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB)許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)