イチヤナギ
イチヤナギの ナット
イチヤナギの ゆるみ止めナット
スカートナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(160個)
注文コード
44813097
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
山数
5
質量(g)
10.8
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
10.3
寸法D(mm)
20
表面処理
生地
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
寸法h(mm)
6.8
ねじ山種類
メートル並目