色ブラック
付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2
仕様コンポーネント:10cmコーン
質量(kg)6.2
形式フルレンジバックカン バスレフ
間口(mm)Φ186
角度(°)公称指向:130円錐状
寸法(Φ×高さH)(mm)285×112
仕上黒(マンセル N3近似値)
音圧レベル(dB)出力:87SPL
取付板厚(mm)5〜35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)
許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)