サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44813108 品番 VXC4W
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

10cmフルレンジコーンドライバーを搭載した小型モデル
小型ながらPGM60Wの高耐入力を実現

ホワイト 付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2 仕様コンポーネント:10cmコーン 質量(kg)6.2 形式フルレンジバックカン バスレフ 間口(mm)Φ186 角度(°)公称指向:130円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)285×112 仕上白(マンセル N9.3近似値) 音圧レベル(dB)出力:87SPL コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5〜35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB) 許容入力NOISE(30W)、PGM(60W)、MAX(120W)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする