色ブラック
付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)
質量(kg)6.6
形式2WAYバスレフ型
間口(mm)Φ285
角度(°)公称指向:100
寸法(Φ×高さH)(mm)32×259
仕上黒(マンセル N3近似値)
音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)
コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)
取付板厚(mm)5〜35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)
周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)
許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)