サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44813144 品番 VXC8W
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載
PGM180Wの高耐入力を実現

ホワイト 付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2 仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF) 質量(kg)6.6 形式2WAYバスレフ型 間口(mm)Φ285 角度(°)公称指向:100 寸法(Φ×高さH)(mm)32×259 仕上白(マンセル N9.3近似値) 音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m) コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5〜35 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W) 周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB) 許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする