大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルEナット(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44813176
品番
M6
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目