スタジオモニターヘッドホン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44813187 品番 HPH-MT7W
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。
CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保
オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現
肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立
3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現
可動イヤーカップにより片耳モニターも可能
高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心
様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属
ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属

ケーブル長(m)3.0ストレート 付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮) ホワイト 質量(g)360 形式密閉型オーバーイヤー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず) 周波数特性再生:15Hz-25kHz 音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz) 端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグ インピーダンス(Ω)49 最大入力(mW)1600 装着方式オーバーヘッド ドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする