大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
44813203
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
19.5
規格
1種
寸法S(mm)
32
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
17.2
ねじ山種類
メートル並目