大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
44813221
品番
M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
28
規格
1種
寸法S(mm)
46
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
26
ねじ山種類
メートル並目