大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44813237
品番
M16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
14.6
規格
1種
寸法S(mm)
24
表面処理
ドブ
寸法h(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目