大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44813291
品番
M14
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
12.5
規格
1種
寸法S(mm)
22
表面処理
生地
寸法h(mm)
10.8
ねじ山種類
メートル並目