電子ドラム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44813397 品番DTX452KUPGS
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載
練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実
リムショットが可能な3ゾーンスネアパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属
多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。

付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用 仕様キット:10、ソング:10 適合64音、テンポ:30〜300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4〜9/4 セット内容スネア:7.5インチパッド TP70S (3ゾーン対応)、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル:210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U 質量(kg)0.5 消費電力(W)5 電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品 方式音源:AWM2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39 接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子) 音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする