居室窓枠カバー100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 44813416 品番 MDC1WB
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

傷んだ窓枠をスッポリと覆って簡単施工・簡単修繕!
既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。
窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので、施工が簡単。
裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく1mm単位で寸法調整可能。
オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
既存の窓枠を壊さないので、大がかりな工事にならずゴミを大幅に減らせる。
リフォームに最適。

用途居間、寝室、台所、トイレ、洗面脱衣室などの窓枠 仕様コーキング材カラーマッチング:B(ブラウン) セット内容両面テープ×2、施工説明書 材質PVC ウッドブラウン(マーブル柄) 規格寸法(mm)2200 別売付属品コーナーカバー100(CCV1■)、チリカバー15(TRC2■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PC2000(PX2)、コーキングリペアカラー(CRC■)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品がカバーできる既存枠サイズは、見込み巾寸法30〜100mm、見付け寸法20〜35mm、チリ寸法8〜10mm(別売チリカバー使用時は15mmまで)です。
※不陸が無い既存枠(木質枠、木質塗装枠、シート貼り枠)に施工してください。それ以外では製品はがれ等の原因となります。
※既存枠に貼られているシートにはがれやよじれ(しわ)があった場合、塗装はがれがある場合はその部分を除去してください。また、既存枠に水濡れ、汚れ、油分、ほこり等がある場合は除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。
※両面テープ、接着材、コーキング材は、必ず指定品をご使用ください。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※バラ出荷の場合、同梱材料は含まれません。素材のみのバラ出荷となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする