大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット 2種(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44813456
品番
M4
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
3.8
寸法S(mm)
7
寸法h(mm)
3
材質
鉄
規格
2種
表面処理
スズコバ
ねじ山種類
メートル並目