K&M
K&Mの 音楽
K&Mの 楽器用アクセサリー
K&Mの 楽器スタンド
スピーカースタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44813494
品番
ST21300002B
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ハンドル&プッシュボタン方式により、一人でも簡単に重いスピーカーの高さ調節が可能
材質
スチール
質量(kg)
8.2
色
ブラック
高さ(mm)
1,385〜2180
耐荷重(kg)
40
高さ調節
レバー方式