大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44813517
品番
M8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.3
規格
2種
寸法S(mm)
13
表面処理
亜鉛黒
寸法h(mm)
6.3
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目