QUIKLOK
QUIKLOKの 音楽
QUIKLOKの 楽器用アクセサリー
QUIKLOKの 楽器スタンド
スピーカースタンド(シルバー・ペア)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44813519
品番
SP180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スピーカースタンドのエアクッション搭載モデル
付属品
38mmセンターキャップ
寸法(mm)
センターチューブ径:35
質量(kg)
2.9
色
シルバー
耐荷重(kg)
56.6
長さ(cm)
折りたたみ時:108
高さ(cm)
122〜183
注意
※脚を最大限に開く
※スピーカーの取り付けは二人以上で行う
※安定した高さで使う
※不安定な場所で使用しない
※スタンドに立てたまま移動させない
※通路など足をひっかける可能性のある場所に設置しない
※砂袋や重りなどで必ず転倒防止策を施す