大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット 2種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44813526
品番
M12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
10.5
規格
2種
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法h(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目