大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
注文コード
44813535
品番
M14
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
12.5
寸法S(mm)
22
寸法h(mm)
10.8
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目