大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
44813562
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
19.5
寸法S(mm)
32
寸法h(mm)
17.2
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目