K&M
K&Mの メガホン・ホイッスル・マイク
K&Mの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
ブームマイクスタンド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44813564
品番
ST210/2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
適合
ホルダー部:3/8インチ規格
質量(kg)
3.2
長さ(cm)
ブーム:84.0
寸法(cm)
高さ調整範囲:90〜160.5
仕上
ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工