大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット薄形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1800個)
注文コード
44813596
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H1(mm)
4.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
10
寸法h1(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目