QUIKLOK
QUIKLOKの 音楽
QUIKLOKの 楽器用アクセサリー
QUIKLOKの 譜面台
ラップトップ用三脚スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44813598
品番
LPH004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラップトップ用三脚スタンド。トレイとストッパーの固定の仕方で自由自在に設置。
質量(kg)
4.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
2.5
寸法(cm)
ラップトップトレイ:25×25、ラップトップストッパー:26〜42、マウストレイ:13.5×13.5
高さ(cm)
75〜129