大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット薄形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
44813605
品番
M10
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H1(mm)
6.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
17
寸法h1(mm)
5.3
ねじ山種類
メートル並目