大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット薄形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
44813614
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H1(mm)
8.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
19
寸法h1(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目