大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット薄形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44813657
品番
M8
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法H1(mm)
5
寸法B(mm)
13
寸法h1(mm)
4
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目