大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
ステイブル袋ナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44813693
品番
M10
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
17
寸法h1(mm)
(最大)14.1、(最小)10.1
寸法h2(mm)
7.1
ねじ山種類
メートル並目