大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
ステイブル袋ナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M20
注文コード
44813727
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
31
寸法B(mm)
30
寸法h1(mm)
(最大)25、(最小)20.6
寸法h2(mm)
15.6
ねじ山種類
メートル並目