大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
ステイブル袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
44813745
品番
M8
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
13
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
13
寸法h1(mm)
(最大)10.8、(最小)8.6
寸法h2(mm)
6.1
ねじ山種類
メートル並目