大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
ステイブル袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44813754
品番
M10
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
18
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
17
寸法h1(mm)
(最大)14.1、(最小)10.1
寸法h2(mm)
7.1
ねじ山種類
メートル並目