大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
ステイブル袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44813772
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
20.5
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
19
寸法h1(mm)
(最大)16.1、(最小)12.5
寸法h2(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目