大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
ステイブル袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
44813781
品番
M16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
26.5
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
24
寸法h1(mm)
(最大)20.8、(最小)17
寸法h2(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目