スプリングナット(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじの呼びM10 注文コード44813833 品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。
スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 寸法H(mm)8 寸法d(mm)11.55 全高(mm)12.3〜14 材質 寸法S(mm)17 寸法D(mm)20.4 表面処理ニッケル 寸法e(mm)19.6 寸法m1(mm)3.1 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする