※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ダッヂインサート(スタンダード)SD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44813903
品番
SD-3009CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
7.5
材質
黄銅(カドミレス)
寸法d(mm)
約4
有効長(mm)
6
寸法D(mm)
4.5
表面処理
生地
相手条数
参考(A)4.55、(B)7.6、(C)2.2