※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-5001CD ダッヂインサート(スタンダード)SD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産 44813946 SD-5001CD ダッヂインサート(スタンダード)SD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産 44813946

ダッヂインサート(スタンダード)SD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 44813946 品番 SD-5001CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法L(mm)11 材質黄銅(カドミレス) 寸法d(mm)約6 有効長(mm)9.1 寸法D(mm)6.5 表面処理生地 相手条数参考(A)6.55、(B)11.1、(C)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1864:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする