東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ダッヂインサートフランジ型FD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
44813964
品番
FD-8001CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
16
材質
黄銅(カドミレス)
有効長(mm)
12
寸法D(mm)
11
表面処理
生地
寸法D1(mm)
14
相手条数
参考(A)11.05、(B)16.1、(C)5.5