大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
テンロック(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44813982
品番
M5
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法M(mm)
8
寸法H(mm)
4
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目