大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
テンロック(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44813991
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法M(mm)
10
寸法H(mm)
5
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目