大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(1種)(チタン/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44814077
品番
M14
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
16
寸法S(mm)
22
材質
チタン
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目