SCH2WBG 敷居カバー 引違い用 フクビ化学 44814080

SCH2WBG 敷居カバー 引違い用 フクビ化学 44814080
SCH2WBG 敷居カバー 引違い用 フクビ化学 44814080
SCH2WBG 敷居カバー 引違い用 フクビ化学 44814080
SCH2WBG 敷居カバー 引違い用 フクビ化学 44814080
SCH2WBG 敷居カバー 引違い用 フクビ化学 44814080
SCH2WBG 敷居カバー 引違い用 フクビ化学 44814080

敷居カバー 引違い用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(2セット)
ウッドベージュ(マーブル柄)
内容量1箱(2セット)注文コード44814080品番SCH2WBG
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

既存の敷居を交換せずに、敷居カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる!
戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。
既存敷居の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。
既存敷居を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。
切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。
樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。
ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。

材質PVCウッドベージュ(マーブル柄)規格寸法(mm)2200別売付属品両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)梱包内容L字カバー×4、目地材×4、施工説明書
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は木製の敷居専用です。それ以外の箇所には使用できません。
※本製品がカバーできる既存敷居サイズは、3寸~4寸巾です。
※本製品取り付け後は、段差が1.5mm増しますので、事前にご確認ください。
※既存敷居にささくれ、汚れ、ほこり等がある場合は除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。
※両面テープ、接着剤は、必ず指定品をご使用ください。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする