大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(1種)(チタン/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M16
注文コード
44814086
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
18
寸法S(mm)
24
材質
チタン
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目