大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(1種)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44814095
品番
M22
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
23.4
規格
1種
寸法S(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目